text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 KR 35-65 mm


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo

Article number G2300.650.001
Protección de la superficie Cromado
Peso 7204
Ancho de llave (mm) 65
Longitud (mm) 940
Anchura del cabezal (mm) 105
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Cromado
Peso 7204
Ancho de llave (mm) 65
Longitud (mm) 940
Anchura del cabezal (mm) 105
Modelo en anillo Hexágono doble
Con anillo de inserción
Altura del cabezal (mm) 36.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 7150
Type Friction Ratchet

Description

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Article numbers

Article number G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6257010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.