text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 KR 30-60 mm


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Artículo No. G2300.600.001
Protección de la superficie Cromado
Peso 2879
Ancho de llave (mm) 60
Longitud (mm) 760
Anchura del cabezal (mm) 92
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 2879
Ancho de llave (mm) 60
Longitud (mm) 760
Anchura del cabezal (mm) 92
Modelo en anillo Hexágono doble
Con anillo de inserción
Altura del cabezal (mm) 33.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 3150
Codigo SA 8204110000
Type Friction Ratchet

Descripción

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Números de artículo

Artículo No. G2300.600.001
EAN 4010886625699
UBB 203120511860
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6256980
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.