text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 KR 25-50 50 MM


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo

Numéro d'article G2300.500.001
Traitement de surface Chromé
Gewicht 2213
Schlüsselweite (mm) 50
Länge (mm) 635
Breite des Kopfes (mm) 78.1
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Gewicht 2213
Schlüsselweite (mm) 50
Länge (mm) 635
Breite des Kopfes (mm) 78.1
Ring-Modell Doppeltes Sechseck
Avec bague d’insertion Oui
Höhe des Kopfes (mm) 31.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2280
Type Friction Ratchet

La description

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2300.500.001
EAN 4010886625668
UBB 203120511605
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6256630
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.