text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 KR 25-46 mm


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Artículo No. G2300.460.001
Peso 2302
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 635
Anchura del cabezal (mm) 78.1
Modelo en anillo Hexágono doble
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 2302
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 635
Anchura del cabezal (mm) 78.1
Modelo en anillo Hexágono doble
Con anillo de inserción
Altura del cabezal (mm) 31.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2365
Codigo SA 8204110000
Type Friction Ratchet

Descripción

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Números de artículo

Artículo No. G2300.460.001
EAN 4010886625651
UBB 203120511522
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6256550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.