text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 KR 20-36 mm


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo

Artículo No. G2300.360.001
Protección de la superficie Cromado
Peso 1162
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (mm) 500
Anchura del cabezal (mm) 63.6
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 1162
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (mm) 500
Anchura del cabezal (mm) 63.6
Modelo en anillo Hexágono doble
Con anillo de inserción
Altura del cabezal (mm) 21.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1155
Type Friction Ratchet

Descripción

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Números de artículo

Artículo No. G2300.360.001
EAN 4010886625613
UBB 203120511373
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6256120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.