text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 KR 16-30 mm


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Artikelnummer G2300.300.001
Peso 709
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 400
Anchura del cabezal (mm) 51.6
Modelo en anillo Hexágono doble
Verpakt per 1

Specificaties

Peso 709
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (mm) 400
Anchura del cabezal (mm) 51.6
Modelo en anillo Hexágono doble
Con anillo de inserción
Altura del cabezal (mm) 19.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 680
Codigo SA 8204110000
Type Friction Ratchet

Omschrijving

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2300.300.001
EAN 4010886625552
UBB 203120511118
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6255580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.