text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 K 35 pulgadas


Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Artículo No. G2302.000.889
Protección de la superficie Cromado
Peso 6305
Longitud (mm) 940
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 6305
Longitud (mm) 940
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 6250
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Descripción

Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2302.000.889
EAN 4010886624388
UBB 203120502539
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6243810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.