text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 K 25 pulgadas


Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Article number G2302.000.635
Protección de la superficie Cromado
Peso 1880
Longitud (mm) 635
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Cromado
Peso 1880
Longitud (mm) 635
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1930
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Description

Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Article numbers

Article number G2302.000.635
EAN 4010886624364
UBB 203120502380
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6243650
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.