text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 K 16 pulgadas


Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Artículo No. G2302.000.406
Protección de la superficie Cromado
Peso 600
Longitud (mm) 400
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 600
Longitud (mm) 400
Con anillo de inserción No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 570
Codigo SA 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

Descripción

Especialmente para construcciones metálicas y andamios, Vástago plano hasta 30", empuñadura de tubo a partir de 35", GEDORE acero al vanadio 31CrV3, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2302.000.406
EAN 4010886624340
UBB 203120502125
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6243490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.