text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de construcción Gedore 29 19X24 mm


Especialmente indicado para construcciones metálicas y andamios, Especialmente indicado para construcciones metálicas y andamios

Artículo No. G2305.019.024
Longitud (mm) 365
Tamaño de conexión Otro
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 365
Tamaño de conexión Otro
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 19
Tamaño de conexión (mm) 24
Reversible
Anchura del cabezal grande (mm) 51.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Carraca de construcción
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 740
Codigo SA 8204200000
Type Ratchet

Descripción

Especialmente indicado para construcciones metálicas y andamios, Especialmente indicado para construcciones metálicas y andamios

Números de artículo

Artículo No. G2305.019.024
EAN 4010886835029
UBB 500504520726
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 1648926
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.