text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca compacta 1/4'' con cabeza flexible 180


Artículo No. 0F802525
Aislamiento No
Peso 70
Diámetro del cabezal (mm) 18.5
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 70
Diámetro del cabezal (mm) 18.5
Longitud (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 0F802525
EAN 3662424052606
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr R.180PB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.