text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Bahco 6950RN

Artículo No. L6830.006.951
Aislamiento No
Altura 26.4
Peso 95
Diámetro del cabezal (mm) 25.3
Antimagnético No

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 26.4
Peso 95
Diámetro del cabezal (mm) 25.3
Antimagnético No
Longitud (mm) 121
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 85
Type Round Head Reversible Ratchet

Números de artículo

Artículo No. L6830.006.951
EAN 7314151831189
UBB 203122671217
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6950RN
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.