text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Carraca Bahco 6950

Artículo No. L6830.006.950
Aislamiento No
Altura 26.5
Peso 115
Diámetro del cabezal (mm) 25.8
Antimagnético No
Longitud (mm) 121
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 26.5
Peso 115
Diámetro del cabezal (mm) 25.8
Antimagnético No
Longitud (mm) 121
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 85
Codigo SA
Type Pear Head Reversible Ratchet

Números de artículo

Artículo No. L6830.006.950
EAN 7314151089641
UBB 203122073331
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.