text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca Bahco 3/8 pulgadas


Artículo No. 5W849062
Aislamiento No
Altura 30
Peso 290
Diámetro del cabezal (mm) 60
Antimagnético No
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 30
Peso 290
Diámetro del cabezal (mm) 60
Antimagnético No
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Bahco
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 5W849062
EAN 7314153012883
UBB 500652517904
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SBS750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.