HERBO BVBA
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
2C258730
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
Carraca Bahco 1/2 pulgada
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2C258730
Aislamiento
No
Altura
38.8
Peso
925
Diámetro del cabezal (mm)
43
Antimagnético
No
Longitud (mm)
440
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Altura
38.8
Peso
925
Diámetro del cabezal (mm)
43
Antimagnético
No
Longitud (mm)
440
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Ángulo de giro hacia atrás (°)
11.25
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
No
Bloqueo de encaje
No
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
Sí
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2C258730
EAN
7314153015860
UBB
500652518324
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
8110H-1/2