text.skipToContent text.skipToNavigation

Carpeta Tyrolit 6 x 100


Las limas cuadradas se utilizan principalmente para el mecanizado eficaz de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan pri

Artículo No. 6K527449
Anchura 6
Forma Rectangular
Espesor (mm) 6
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 6
Forma Rectangular
Espesor (mm) 6
Longitud (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulación 240
Marca Tyrolit
Type Square File

Descripción

Las limas cuadradas se utilizan principalmente para el mecanizado eficaz de herramientas en las industrias de la madera y la construcción de maquinaria. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo de tungsteno o con punta de carburo de tungsteno y son de color gris verdoso. Las de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de aceros y acero inoxidable. Gracias a los distintos tamaños de grano, podrá seleccionar la herramienta perfecta para su aplicación.

Números de artículo

Artículo No. 6K527449
EAN 9003170007290
UBB 500683014772
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 729
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.