text.skipToContent text.skipToNavigation

Carpeta para torno Bahco 104 1-104-14-3-0


Para pulido y desbastado en tornos Arranca las virutas con facilidad y genera superficies suaves Forma: Cantos y superficies paralelas Superficies con picado sencillo con grandes ángulos de ataque, cantos sin picado Tipo de picado: 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5302.003.200
Forma Otro
Longitud total (mm) 350
Longitud de la hoja (mm) 350
Anchura de la hoja (mm) 35
Altura de la cuchilla (mm) 6
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Otro
Longitud total (mm) 350
Longitud de la hoja (mm) 350
Anchura de la hoja (mm) 35
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte simple
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 540
Type Lathe File

Números de artículo

Artículo No. S5302.003.200
EAN 7311518019297
UBB 400135060640
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-104-14-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.