text.skipToContent text.skipToNavigation

Carpeta cuadrada Bahco 160 1-160-10-1-2


Mango diseñado según los procesos científicos ERGO™ Para limar ranuras, agujeros rectangulares, esquinas interiores y para ajuste fino de herramientas de corte Forma: Superficies cónicas hacia la punta Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5360.001.250
Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 10
Forma del corte Corte doble
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Cuadrada
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 10
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 240
Type ERGO Square File in Single Pack

Números de artículo

Artículo No. S5360.001.250
EAN 7311518000400
UBB 400135251975
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-160-10-1-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.