text.skipToContent text.skipToNavigation

Carpeta Bahco Squared 160 1-160-06-3-0

Entrega en 3 semanas

Artículo No. S5310.003.150
Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Cuadrada
Longitud total (mm) 150
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6
Altura de la cuchilla (mm) 6
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 38.5
Codigo SA 8203100000
Type Square File

Números de artículo

Artículo No. S5310.003.150
EAN 7311518019839
UBB 240135060921
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-160-06-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.