text.skipToContent text.skipToNavigation

Carpeta Bahco redonda 230 1-230-10-1-0


Para limar agujeros, grandes nervaduras y superficies cóncavas Forma: Cónicas hacia la punta Las de 4" y 6" puntiagudas, las de 8" y mayores semi-puntiagudas Picado doble Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Artículo No. S5316.001.250
Forma Redondo
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 10
Diámetro de la hoja (mm) 10
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Redondo
Longitud total (mm) 250
Longitud de la hoja (mm) 250
Anchura de la hoja (mm) 10
Diámetro de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 10
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 151
Type Round File

Números de artículo

Artículo No. S5316.001.250
EAN 7311518020330
UBB 400135151233
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-230-10-1-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.