text.skipToContent text.skipToNavigation

Carpeta Bahco de tres escuadras 2-302-16-2-0


Artículo No. S5339.302.162
Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 3.9
Altura de la cuchilla (mm) 3.9
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Tres cuadrados
Longitud total (mm) 160
Longitud de la hoja (mm) 160
Anchura de la hoja (mm) 3.9
Altura de la cuchilla (mm) 3.9
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA 8203100000
Type Three Square File

Números de artículo

Artículo No. S5339.302.162
EAN 7311518020569
UBB 400135602516
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-302-16-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.