text.skipToContent text.skipToNavigation

Cargador destornillador Gedore 169


Con accionamiento hexagonal encastrado de 1/4", Mango de almacén magnético con espacio para 7 puntas, Caperuza con bloqueo por clic, Caperuza con bloqueo por clic

Artículo No. G2662.001.775
Flexible No
Longitud del eje (mm) 115
Longitud total (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Longitud del eje (mm) 115
Longitud total (mm) 220
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético
Mango en T No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA 8205400000
Type Screwdriver Bit

Descripción

Con accionamiento hexagonal encastrado de 1/4", Mango de almacén magnético con espacio para 7 puntas, Caperuza con bloqueo por clic, Caperuza con bloqueo por clic

Números de artículo

Artículo No. G2662.001.775
EAN 4010886643273
UBB 203124962176
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 6432700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.