text.skipToContent text.skipToNavigation

Caravan drinking water set brass/PVC hose size 13 mm internal thread 3/4 inch GEKA


Artículo No. 4F551550
Diseño Recto/angulado
Conexión 1 Tuerca de unión
Conexión 2 Tuerca de unión
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud 46
Material plástico
Color del revestimiento Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Recto/angulado
Conexión 1 Tuerca de unión
Conexión 2 Tuerca de unión
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud 46
Material plástico
Color del revestimiento Otro
Con juntas de estanqueidad No
Apto para aire comprimido No
Diámetro interior manguera (mm) 13
Apta para agua refrigerada
Apto para agua corriente
Apto para agua de calefacción central No
Apta para aceite No
Material del trenzado Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 15
Diámetro nominal de la manguera DN 13
Con trenzado No
Tipo de revestimiento Ninguno
Conexión de material 1 Latón
Conexión de material 2 Latón
Conexión de calidad de material 1 Otro
Conexión de calidad de material 2 Otro
Homologación GDV No
Homologación VA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca GEKA

Números de artículo

Artículo No. 4F551550
EAN 4015933112177
UBB 500582046404
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 4000351272
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.