Candados de latón
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
Señales de seguridad
Cerraduras
Candado
Candados de latón
2J329944
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
Candado de latón Brady Latón 50mm Duro 6 piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2J329944
Color
Latón
Anchura del grillete (mm)
42
Diámetro del grillete (mm)
7
Anchura de la cerradura (mm)
49.5
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Anchura del grillete (mm)
42
Diámetro del grillete (mm)
7
Anchura de la cerradura (mm)
49.5
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
24
Material (bloqueo) grillete
Acero
Grosor de la cerradura (mm)
15
Marca
Brady
Type
BRASS PADLOCK 50 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J329944
UBB
500671944931
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
805834