text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de latón Brady Cromo 39mm SS 38mm 6 piezas


Položka č. 2X127947
Anchura del grillete (mm) 32.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 39
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero inoxidable
Ambalat la 1

technické údaje

Anchura del grillete (mm) 32.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 39
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 38
Material (bloqueo) grillete Acero inoxidable
Grosor de la cerradura (mm) 13
Con llave
Marca Brady
Codigo SA 83011000
Type BRASS PADLOCK 39 MM SS SHACKLE 38 MM 6PK

Čísla materiálu

Položka č. 2X127947
UBB 500671944519
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 805829
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.