Candados de latón
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
Señales de seguridad
Cerraduras
Candado
Candados de latón
5S919060
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
Candado de latón Brady 40mm Hard ST
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5S919060
Anchura del grillete (mm)
32.5
Diámetro del grillete (mm)
6
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
21
Material (bloqueo) grillete
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
32.5
Diámetro del grillete (mm)
6
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
21
Material (bloqueo) grillete
Acero
Grosor de la cerradura (mm)
13
Con llave
Sí
Type
ABUS BRASS PADLOCK 6.5MM DIA PK6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S919060
EAN
4003318283369
UBB
500671911351
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
805832