text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de combinación 180IB/50 HB63 B/SB anchura del cuerpo de la cerradura 52mm MS ABUS


Artículo No. 5Q275021
Color Latón
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 25
Diámetro del grillete (mm) 8
Anchura de la cerradura (mm) 52
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificaciones

Color Latón
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 25
Diámetro del grillete (mm) 8
Anchura de la cerradura (mm) 52
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 115
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Con cerradura de combinación
Con llave
Marca Abus
Type Combination Padlock

Números de artículo

Artículo No. 5Q275021
EAN 4003318266072
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 26607 2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.