text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de combinación 165 Cuerpo de la cerradura ancho 40mm MS Combinación roller.4 ABUS


Artículo No. 9G022556
Color Latón
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6
Anchura de la cerradura (mm) 42
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificaciones

Color Latón
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6
Anchura de la cerradura (mm) 42
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 27
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 17
Con cerradura de combinación
Con llave No
Marca Abus
Codigo SA 83011000
Type Combination Lock

Números de artículo

Artículo No. 9G022556
EAN 4003318203619
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 20361
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.