Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
3V677299
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
Candado de combinación 165 Ancho del cuerpo de la cerradura 30,5mm MS Rodillo de combinación 3 ABUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V677299
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
14
Diámetro del grillete (mm)
5
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
14
Diámetro del grillete (mm)
5
Anchura de la cerradura (mm)
32
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
25
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
15
Con cerradura de combinación
Sí
Con llave
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V677299
EAN
4003318203602
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
20360