Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
7L751244
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
Candado de cilindro T65AL/40 púrpura Lock-Tag anchura del cuerpo de la cerradura 43mm aluminio varias llaves
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7L751244
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Altura del grillete (mm)
23
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
18
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
T65AL/40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7L751244
EAN
4003318802850
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
80285 0