Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
0G625481
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
Candado de cilindro T65AL/40 negro gl.cuerpo de la cerradura c.43mm aluminio gl.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G625481
Color
Yellow
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Altura del grillete (mm)
23
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
18
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Marca
Abus
Type
T65AL/40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G625481
EAN
4003318499463
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
49946 3