Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
5C482498
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
Candado de cilindro T65AL/40 Ecolution B/DFNLI tamaño de llave 43mm varios tamaños de llave
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C482498
Color
Verde
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Altura del grillete (mm)
23
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
8
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
T65AL/40 ECO
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C482498
EAN
4003318538124
UBB
500729724384
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
53812 4