Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
3P903420
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
Candado de cilindro T65AL/40 blanco brillante cuerpo de la cerradura 43mm aluminio brillante
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3P903420
Color
Blanco
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Blanco
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
43
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Altura del grillete (mm)
23
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
18
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
T65AL/40 WHIT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3P903420
EAN
4003318499494
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
49949 4