text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro T65AL/40 amarillo gl.cuerpo cerradura-B.43mm Alu.gl.


Artículo No. 1Z699076
Color Yellow
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 23
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 18
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Codigo SA 83011000
Type T65AL/40 YEL

Números de artículo

Artículo No. 1Z699076
EAN 4003318499364
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 49936 4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.