Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
9Y920838
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
Candado de cilindro Aqua Safe 70IB/50 vs cuerpo de la cerradura c.55mm MS varias llaves iguales
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y920838
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
23.5
Diámetro del grillete (mm)
9
Anchura de la cerradura (mm)
55
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
23.5
Diámetro del grillete (mm)
9
Anchura de la cerradura (mm)
55
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
27
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
31
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
70IB/50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y920838
EAN
4003318814273
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
81427 3