text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro Aqua Safe 70IB/50 gl.-6401 cuerpo de la cerradura de 55mm MS gl.


Artículo No. 7C487160
Color Azul
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 23.5
Diámetro del grillete (mm) 9
Anchura de la cerradura (mm) 55
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 23.5
Diámetro del grillete (mm) 9
Anchura de la cerradura (mm) 55
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 27
Material (bloqueo) grillete Acero inoxidable
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 31
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Type 70IB/50

Números de artículo

Artículo No. 7C487160
EAN 4003318426865
UBB 500729767516
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 42686 5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.