Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
3A844731
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
Candado de cilindro Aqua Safe 70IB/35 gl.cuerpo cerradura-B.36mm MS gl.ABUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3A844731
Color
Azul
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
14.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
36
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Azul
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
14.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
36
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
25
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
19
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Codigo SA
Ver
Type
70IB/35
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3A844731
EAN
4003318047886
UBB
500729681139
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
04788 6