Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
9K946558
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
Candado de cilindro 86TI/45 sin cerradura de cilindro anchura del cuerpo 46,5mm Titalium ABUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9K946558
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
26.5
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
45
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
26.5
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
45
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Aluminio
Altura del grillete (mm)
32.5
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
27
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
86TI/45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K946558
EAN
4003318277788
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
27778