Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
3E240901
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
Candado de cilindro 85WY/50 contra cuerpo de cerradura-B.50mm MS con diferentes llaves ABUS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3E240901
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
29
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
50
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
29
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
50
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
28
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
17
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
85WY/50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E240901
EAN
4003318796555
UBB
500729683606
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
79655 5