Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
0S534945
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
Candado de cilindro 85WY/40 contra cuerpo de cerradura de 40mm MS varias llaves ABUS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S534945
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
23
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
23
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
22
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
6
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Codigo SA
83011000
Type
85WY/40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S534945
EAN
4003318796531
UBB
500729626944
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
79653 1