text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro 75IB/50 vs. cuerpo de la cerradura - 50mm MS con diferentes llaves ABUS


Artículo No. 2Y512013
Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 28
Diámetro del grillete (mm) 8
Anchura de la cerradura (mm) 50
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 28
Diámetro del grillete (mm) 8
Anchura de la cerradura (mm) 50
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 29
Material (bloqueo) grillete Acero inoxidable
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 18
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Type 75IB/50

Números de artículo

Artículo No. 2Y512013
EAN 4003318286438
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 28643 8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.