Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
1Z283030
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
Candado de cilindro 75IB/50 gl.-7561 cerradura-cuerpo-w.50mm MS gl.ABUS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z283030
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
27.5
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
50
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
27.5
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
50
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
29
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
18
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Marca
Abus
Type
75IB/50
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z283030
EAN
4003318286445
UBB
500729654995
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
28644 5