Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
0R387765
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
Candado de cilindro 75IB/40 contra cuerpo de cerradura 39,5mm MS varias llaves ABUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R387765
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
19.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
19.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
23
Material (bloqueo) grillete
Acero inoxidable
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
16
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
75IB/40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R387765
EAN
4003318286384
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
28638 4