text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro 75IB/30 frente a la anchura del cuerpo de la cerradura 30mm MS diferentes llaves ABUS


Artículo No. 4U103583
Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 16
Diámetro del grillete (mm) 5
Anchura de la cerradura (mm) 30
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 16
Diámetro del grillete (mm) 5
Anchura de la cerradura (mm) 30
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 17
Material (bloqueo) grillete Acero inoxidable
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 13.5
Con cerradura de combinación No
Con llave
Type 75IB/30

Números de artículo

Artículo No. 4U103583
EAN 4003318286353
UBB 500729717602
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 28635 3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.