Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
8K044305
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
Candado de cilindro 75/40 frente a la anchura del cuerpo de la cerradura 36mm MS diferentes llaves ABUS
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K044305
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
22
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
40
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
22.5
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
15.5
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Marca
Abus
Type
75/40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K044305
EAN
4003318806384
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
80638 4