Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
7L859793
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
Candado de cilindro 75/30 gl.-7341 Cuerpo de la cerradura-W.30mm MS gl.ABUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7L859793
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
15.875
Diámetro del grillete (mm)
5
Anchura de la cerradura (mm)
30
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
15.875
Diámetro del grillete (mm)
5
Anchura de la cerradura (mm)
30
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
17
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
13.5
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
75/30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7L859793
EAN
4003318264047
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
26404 7