Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
9Z911662
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
Candado de cilindro 75/30 contra cuerpo de cerradura de 30mm MS varias llaves ABUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Z911662
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
16.5
Diámetro del grillete (mm)
5
Anchura de la cerradura (mm)
30
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Latón
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
16.5
Diámetro del grillete (mm)
5
Anchura de la cerradura (mm)
30
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
17
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
13.5
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
75/30
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Z911662
EAN
4003318806377
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
80637 7