Cerradura cilíndrica
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
Equipos de tiendas
Bisagras & cerraduras
Cerradura cilíndrica
0Z408163
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
Candado de cilindro 70/45 vidrio cuerpo de la cerradura c.49mm MS vidrio ABUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Z408163
Color
Negro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
20
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
49
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
20
Diámetro del grillete (mm)
8
Anchura de la cerradura (mm)
49
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
25
Material (bloqueo) grillete
Acero
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
28
Con cerradura de combinación
No
Con llave
Sí
Type
70/45
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z408163
EAN
4003318231452
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
23145 2