text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro 70/45 contra ancho del cuerpo de la cerradura 49mm MS varias llaves ABUS


Numéro d'article 8Y021442
Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 20
Diámetro del grillete (mm) 8
Anchura de la cerradura (mm) 49
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Emballé par 1

Spécifications

Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 20
Diámetro del grillete (mm) 8
Anchura de la cerradura (mm) 49
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 25
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 28
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Codigo SA 83011000
Type 70/45

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y021442
EAN 4003318814280
UBB 500729804723
UNSPSC 46171501
N° Article du fabricant 81428 0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.