text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de cilindro 70/35 contra cuerpo de cerradura 43mm MS varias llaves ABUS


Referência 2P063333
Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 13.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 34
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificações

Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 13.5
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 34
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 24.5
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 17
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Codigo SA 83011000
Type Padlock

Números do artigo

Referência 2P063333
EAN 4003318539718
UBB 500729670249
UNSPSC 46171501
Artigo do fabricante nr 53971 8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.